Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5021480 RD 8CU CONDUTTORE ROTONDO - 5021480

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5021480 RD 8CU CONDUTTORE ROTONDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiterdurchmesser - 8 mm

  • Leiterquerschnitt - 50 mm²

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung - 8 mm

Packung

  • 100 M

EAN

4012195382034

Artikelnummer

OBO5021480

Herstellernummer

5021480

Hersteller

OBO

Leiterdurchmesser:

8 mm

Leiterquerschnitt:

50 mm²

Leiter-Material:

Kupfer

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung:

8 mm

Farbe:

sonstige

Anzahl der Einzeldrähte:

1

Eigenschaft Leiter-Material:

halbhart

Ummantelungswerkstoff:

ohne

Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:

nein

Tondo Ø 8 in rotoli da 100 metri 8mm, Cu