Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5021308 RD 10ALU CONDUTTORE ROTONDO - 5021308

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5021308 RD 10ALU CONDUTTORE ROTONDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiterdurchmesser - 10 mm

  • Leiterquerschnitt - 78 mm²

  • Leiter-Material - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung - 10 mm

Packung

  • 95 M

EAN

4012195381976

Artikelnummer

OBO5021308

Herstellernummer

5021308

Hersteller

OBO

Leiterdurchmesser:

10 mm

Leiterquerschnitt:

78 mm²

Leiter-Material:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung:

10 mm

Farbe:

sonstige

Anzahl der Einzeldrähte:

1

Werkstoffgüte Leiter-Material:

Aluminium-Magnesium-Silizium-Legierung

Eigenschaft Leiter-Material:

sonstige

Ummantelungswerkstoff:

ohne

Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:

nein

• Secondo CEI EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), per l'impiego in impianti parafulmini ed impianti di terra (EN 62561-2) • Conforme ai requisiti della norma CEI EN 62305 (IEC 62305) • RD 8 ALU: semirigido (E-AlMgSi0.5 corrisponde a DIN 48801) • RD 8 ALU-T: per torsione (E-AlMgSi0.5 corrisponde a DIN 48801) • RD 10 ALU: alluminio puro (E-Al corrisponde a DIN 48801) • AL e ALMgSi non idonei per posa diretta sopra o internamente all' intonaco, malta o calcestruzzo e neanche nel terreno