OBO BETTERMANN - OBO5021296 RD 8ALUT 75 CONDUTTORE ROTONDO - 5021296

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiterquerschnitt - 50 mm²
Leiter-Material - Aluminium
Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung - 8 mm
Anzahl der Einzeldrähte - 1
Eigenschaft Leiter-Material - weich
Packung
75 M
EAN
4012196286232
Artikelnummer
OBO5021296
Herstellernummer
5021296
Hersteller
OBO
Leiterquerschnitt:
50 mm²
Leiter-Material:
Aluminium
Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung:
8 mm
Anzahl der Einzeldrähte:
1
Eigenschaft Leiter-Material:
weich
Ummantelungswerkstoff:
ohne
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
nein
Ummantelungswerkstoff halogenfrei:
nein


