OBO BETTERMANN - OBO5021294 RD 8ALUT CONDUTTORE ROTONDO - 5021294

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiterdurchmesser - 8 mm
Leiterquerschnitt - 50 mm²
Leiter-Material - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung - 8 mm
Packung
150 M
EAN
4012195901273
Artikelnummer
OBO5021294
Herstellernummer
5021294
Hersteller
OBO
Leiterdurchmesser:
8 mm
Leiterquerschnitt:
50 mm²
Leiter-Material:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung:
8 mm
Farbe:
sonstige
Anzahl der Einzeldrähte:
1
Werkstoffgüte Leiter-Material:
Aluminium-Magnesium-Silizium-Legierung
Eigenschaft Leiter-Material:
weich
Ummantelungswerkstoff:
ohne
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
nein


