Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5021239 RD 10V2A CONDUTTORE ROTONDO - 5021239

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5021239 RD 10V2A CONDUTTORE ROTONDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiterdurchmesser - 10 mm

  • Leiterquerschnitt - 78 mm²

  • Leiter-Material - Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung - 10 mm

Packung

  • 80 M

EAN

4012195680567

Artikelnummer

OBO5021239

Herstellernummer

5021239

Hersteller

OBO

Leiterdurchmesser:

10 mm

Leiterquerschnitt:

78 mm²

Leiter-Material:

Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung:

10 mm

Farbe:

sonstige

Anzahl der Einzeldrähte:

1

Werkstoffgüte Leiter-Material:

Edelstahl 304 (V2A)

Eigenschaft Leiter-Material:

sonstige

Ummantelungswerkstoff:

ohne

Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:

nein

• Secondo CEI EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), per l'impiego in impianti parafulmini ed impianti di terra (EN 62561-2) • Conforme ai requisiti della norma CEI EN 62305 (IEC 62305) • RD 10-V4A utilizzabile anche nel terreno • Secondo la norma sulle fondamenta DIN 18014 si pretende nel terreno V4A