Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5021235 RD 8V2A CONDUTTORE ROTONDO - 5021235

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5021235 RD 8V2A CONDUTTORE ROTONDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiterdurchmesser - 8 mm

  • Leiterquerschnitt - 50 mm²

  • Leiter-Material - Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung - 8 mm

Packung

  • 125 M

EAN

4012195680529

Artikelnummer

OBO5021235

Herstellernummer

5021235

Hersteller

OBO

Leiterdurchmesser:

8 mm

Leiterquerschnitt:

50 mm²

Leiter-Material:

Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung:

8 mm

Farbe:

sonstige

Anzahl der Einzeldrähte:

1

Werkstoffgüte Leiter-Material:

Edelstahl 304 (V2A)

Eigenschaft Leiter-Material:

sonstige

Ummantelungswerkstoff:

ohne

Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:

nein

Tondo Ø 8 in rotoli da 125 metri 8mm, V2A, 1.4301