Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5021162 RD 10PVC CONDUTTORE ROTONDO - 5021162

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5021162 RD 10PVC CONDUTTORE ROTONDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiterdurchmesser - 10 mm

  • Leiterquerschnitt - 78 mm²

  • Leiter-Material - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung - 10 mm

Packung

  • 75 M

EAN

4012195381730

Artikelnummer

OBO5021162

Herstellernummer

5021162

Hersteller

OBO

Leiterdurchmesser:

10 mm

Leiterquerschnitt:

78 mm²

Leiter-Material:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung:

10 mm

Farbe:

schwarz

Anzahl der Einzeldrähte:

1

Eigenschaft Leiter-Material:

halbhart

Ummantelungswerkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:

nein

• Può essere usato come conduttore di terra • Secondo CEI EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), per l'impiego in impianti parafulmini ed impianti di terra (EN 62561-2) • Rivestimento zincatura: ≥ 350 g/m² (ca. 50 µm) • Con guaina in PVC