Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5021050 RD 8FT 50 CONDUTTORE ROTONDO - 5021050

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5021050 RD 8FT 50 CONDUTTORE ROTONDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiterdurchmesser - 8 mm

  • Leiterquerschnitt - 50 mm²

  • Leiter-Material - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung - 8 mm

Packung

  • 50 M

EAN

4012195423898

Artikelnummer

OBO5021050

Herstellernummer

5021050

Hersteller

OBO

Leiterdurchmesser:

8 mm

Leiterquerschnitt:

50 mm²

Leiter-Material:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung:

8 mm

Farbe:

sonstige

Anzahl der Einzeldrähte:

1

Eigenschaft Leiter-Material:

sonstige

Ummantelungswerkstoff:

ohne

Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:

nein

• Secondo CEI EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), per l'impiego in impianti parafulmini ed impianti di terra (EN 62561-2) • Conforme ai requisiti della norma CEI EN 62305 (IEC 62305) • RD 10 utilizzabile anche nel terreno • Rivestimento zincatura: ≥ 350 g/m²(ca. 50 µm)