Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5019355 5052 DIN 40X4 BANDELLA ACCIAIO - 5019355

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5019355 5052 DIN 40X4 BANDELLA ACCIAIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 40 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Stärke - 4 mm

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Länge - 40 m

Packung

  • 40 M

EAN

4012195680505

Artikelnummer

OBO5019355

Herstellernummer

5019355

Hersteller

OBO

Breite:

40 mm

Werkstoff:

Stahl

Stärke:

4 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Länge:

40 m

Bandella 40x4 in rotoli da 40 metri 40x4mm, St, FT