OBO BETTERMANN - OBO5019347 5052 DIN 30X35 BANDELLA ACCIAIO - 5019347

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 30 mm
Werkstoff - Stahl
Stärke - 3.5 mm
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
60 M
EAN
4012195680482
Artikelnummer
OBO5019347
Herstellernummer
5019347
Hersteller
OBO
Breite:
30 mm
Werkstoff:
Stahl
Stärke:
3.5 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
• utilizzabile come deviazione e cavo di messa a terra secondo DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) • conforme ai requisiti della norma VDE 0185-305 (IEC 62305) • rivestimento zincato: ≥ 500 g/m² (ca.


