Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5019342 5052 DIN 25X3 BANDELLA ACCIAIO - 5019342

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5019342 5052 DIN 25X3 BANDELLA ACCIAIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 25 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Stärke - 3 mm

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Länge - 84 m

Packung

  • 84 M

EAN

4012195694007

Artikelnummer

OBO5019342

Herstellernummer

5019342

Hersteller

OBO

Breite:

25 mm

Werkstoff:

Stahl

Stärke:

3 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Länge:

84 m

• utilizzabile come deviazione secondo DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) • conforme ai requisiti della norma VDE 0185-305 (IEC 62305) • rivestimento zincato: ≥ 500 g/m² (ca.