OBO BETTERMANN - OBO5019340 5052 DIN 20X25 BANDELLA ACCIAIO - 5019340

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 20 mm
Werkstoff - Stahl
Stärke - 2.5 mm
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
122 M
EAN
4012195680468
Artikelnummer
OBO5019340
Herstellernummer
5019340
Hersteller
OBO
Breite:
20 mm
Werkstoff:
Stahl
Stärke:
2.5 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
• Secondo DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) • Conforme ai requisiti della norma VDE 0185-305 (IEC 62305) • Rivestimento zincato: 500 g/m² (circa 70 µm) • Per protezione dai fulmini, impianti di messa a terra e equipotenzializzazione ad anello


