Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5018730 5052 V4A 30X35 BANDELLA ACCIAIO - 5018730

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5018730 5052 V4A 30X35 BANDELLA ACCIAIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 30 mm

  • Werkstoff - Edelstahl 316 (V4A)

  • Stärke - 3.5 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Länge - 25 m

Packung

  • 25 M

EAN

4012195022015

Artikelnummer

OBO5018730

Herstellernummer

5018730

Hersteller

OBO

Breite:

30 mm

Werkstoff:

Edelstahl 316 (V4A)

Stärke:

3.5 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Länge:

25 m

• utilizzabile come cavo di messa a terra DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) • conforme ai requisiti della norma VDE 0185-305 (IEC 62305) • secondo la norma DIN 18014 si pretende nel terreno l'utilizzo di acciaio V4A • per l'installazione nei settori ad alto rischio di corrosione • per protezione dai fulmini, impianti di messa a terra e equipotenzializzazione ad anello