OBO BETTERMANN - OBO5018706 5052 V4A 30X35 BANDELLA ACCIAIO - 5018706

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 30 mm
Werkstoff - Edelstahl 316 (V4A)
Stärke - 3.5 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
50 M
EAN
4012195800477
Artikelnummer
OBO5018706
Herstellernummer
5018706
Hersteller
OBO
Breite:
30 mm
Werkstoff:
Edelstahl 316 (V4A)
Stärke:
3.5 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Bandella inox 30x3,5 in rotoli da 50 metri 30x3,5mm, V4A, 1.4571/1.4404


