Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5016096 1805 2 VA PIASTRA EQUIPOTENZIALE - 5016096

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5016096 1805 2 VA PIASTRA EQUIPOTENZIALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - nur Klemme

  • Bauform - Aufbau fix

  • Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt - 0

  • Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr - 0

  • Werkstoff der Kontaktschiene - Edelstahl 316 (V4A)

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195922216

Artikelnummer

OBO5016096

Herstellernummer

5016096

Hersteller

OBO

Ausführung:

nur Klemme

Bauform:

Aufbau fix

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt:

0

Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr:

0

Werkstoff der Kontaktschiene:

Edelstahl 316 (V4A)

Breite:

50 mm

Isolator:

nein

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8 mm:

0

Länge:

200 mm

Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 30 mm:

0

Höhe:

55 mm

Oberfläche der Kontaktschiene:

unbehandelt

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 10 mm:

0

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8-10 mm:

0

Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 40 mm:

0

Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 16 mm² starr:

0

Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 25 mm² starr:

0

Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 95 mm² starr:

4

• Con 2 fori di fissaggio Ø 11 mm • 1805 2: Con 4 fori di collegamento • 1805 4: Con 8 fori di collegamento • 1805 6: Con 12 fori di collegamento