Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5015874 1802 DC 55 CU PIASTRA EQUIP - 5015874

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5015874 1802 DC 55 CU PIASTRA EQUIP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - nur Klemme

  • Bauform - Aufbau fix

  • Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr - 0

  • Werkstoff der Kontaktschiene - Kupfer

  • Breite - 40 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196681945

Artikelnummer

OBO5015874

Herstellernummer

5015874

Hersteller

OBO

Ausführung:

nur Klemme

Bauform:

Aufbau fix

Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr:

0

Werkstoff der Kontaktschiene:

Kupfer

Breite:

40 mm

Isolator:

ja

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8 mm:

0

Länge:

605 mm

Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 30 mm:

0

Höhe:

85 mm

Oberfläche der Kontaktschiene:

unbehandelt

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 10 mm:

0

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8-10 mm:

0

Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 40 mm:

0

Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 16 mm² starr:

0

Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 25 mm² starr:

0

Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 95 mm² starr:

0

Werkstoff der Klemme:

Kupfer

Oberfläche der Klemme:

unbehandelt

Piastra equipotenziale per l'equipotenzializzazione secondo DIN VDE 0100-410/-540 e l'equipotenzializzazione con parafulmine secondo DIN VDE 0185-305 (IEC/EN/CEI EN 62305-3) • con punto di separazione (disconnect - DC) • per il montaggio flessibile a parete • completo di profilati (FT) e viti • montaggio rapido e semplice del cavo di connessione mediante viti di serraggio M10 • con rondella elastica (DIN137) per la sicurezza di avvitamento contro l'autoallentamento