OBO BETTERMANN - OBO5015812 1801 KL3 GUIDA DI SERRAGGIO - 5015812

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Aufbau modular
Werkstoff der Kontaktschiene - Messing
Breite - 10 mm
Isolator - nein
Länge - 645 mm
Packung
1 ST
EAN
4012195379034
Artikelnummer
OBO5015812
Herstellernummer
5015812
Hersteller
OBO
Bauform:
Aufbau modular
Werkstoff der Kontaktschiene:
Messing
Breite:
10 mm
Isolator:
nein
Länge:
645 mm
Höhe:
10 mm
Oberfläche der Kontaktschiene:
unbehandelt
Oberfläche der Klemme:
unbehandelt
• Da 10 x 10 mm in ottone nichelato • 1801/KL 1: 14 moduli • 1801/KL 2: 28 moduli • 1801/KL 3: 42 moduli


