OBO BETTERMANN - OBO5015680 1801 FIN PIASTRA EQUIPOTENZIALE - 5015680

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - mit Abdeckhaube
Bauform - Aufbau modular
Werkstoff der Kontaktschiene - Messing
Isolator - ja
Oberfläche der Kontaktschiene - vernickelt
Packung
1 ST
EAN
4012195365938
Artikelnummer
OBO5015680
Herstellernummer
5015680
Hersteller
OBO
Ausführung:
mit Abdeckhaube
Bauform:
Aufbau modular
Werkstoff der Kontaktschiene:
Messing
Isolator:
ja
Oberfläche der Kontaktschiene:
vernickelt
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 25 mm² starr:
11
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 95 mm² starr:
2
Werkstoff der Klemme:
Stahl
Oberfläche der Klemme:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt


