Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5015650 1801 VDE PIASTRA EQUIPOTENZIALE - 5015650

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - mit Abdeckhaube

  • Bauform - Aufbau modular

  • Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt - 0

  • Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr - 0

  • Werkstoff der Kontaktschiene - Messing

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195378556

Artikelnummer

OBO5015650

Herstellernummer

5015650

Hersteller

OBO

Ausführung:

mit Abdeckhaube

Bauform:

Aufbau modular

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt:

0

Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr:

0

Werkstoff der Kontaktschiene:

Messing

Breite:

63 mm

Isolator:

ja

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8 mm:

0

Länge:

217 mm

Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 30 mm:

1

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Höhe:

68.5 mm

Oberfläche der Kontaktschiene:

vernickelt

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 10 mm:

0

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8-10 mm:

0

Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 40 mm:

0

Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 16 mm² starr:

0

Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 25 mm² starr:

7

Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 95 mm² starr:

2

Werkstoff der Klemme:

Stahl

Oberfläche der Klemme:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Barra equipotenziale secondo DIN VDE 0100-410 / -540 per equipotenzializzazione con parafulmine secondo DIN VDE 0185-305 • secondo VDE 0618, parte 1 • con profilo di fissaggio 10 x 10 mm in ottone, nichelati • con morsettiere a contatto sicuro in acciaio, zincata galvanicamente • piastra di copertura e supporti in polistirolo, grigio • piastra di copertura piombabile / iscrivibile • portata di corrente da fulmini 100 kA (10/350) • staffa con fissaggio a vite sicuro contro l'autoallentamento (ad es. richiesto nel settore industriale ed Ex) Possibilità di connessione: • 7 conduttori a uno o più fili da 2,5-25 mm² o conduttori flessibili fino a 16 mm² (max. Ø 7 mm) • 2 conduttori a uno o più fili 25-95 mm² o conduttori flessibili fino a 70mm² (max. Ø 13,5 mm)• 1 piatto 30 x 3,5 mm•