Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5015557 1804 AP PIASTRA EQUIPOTENZIALE - 5015557

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5015557 1804 AP PIASTRA EQUIPOTENZIALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - im Gehäuse

  • Bauform - Aufbau fix

  • Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt - 7

  • Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr - 6

  • Werkstoff der Kontaktschiene - Messing

Packung

  • 10 ST

EAN

4012195477839

Artikelnummer

OBO5015557

Herstellernummer

5015557

Hersteller

OBO

Ausführung:

im Gehäuse

Bauform:

Aufbau fix

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt:

7

Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr:

6

Werkstoff der Kontaktschiene:

Messing

Breite:

90.5 mm

Isolator:

nein

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8 mm:

0

Länge:

90.5 mm

Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 30 mm:

0

Höhe:

39.3 mm

Oberfläche der Kontaktschiene:

sonstige

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 10 mm:

0

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8-10 mm:

0

Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 40 mm:

0

Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 16 mm² starr:

1

Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 25 mm² starr:

0

Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 95 mm² starr:

0

Werkstoff der Klemme:

Stahl

Oberfläche der Klemme:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

• barra equipotenziale 1804 montata in scatola derivazione • scatola di derivazione con sporgenza per l'inserimento dei cavi e del coperchio sotto traccia Possibilità di collegamento: • 6 conduttori da 1,5-10 mm² • 1 conduttore da 6-16 mm²