Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5015502 1809 BG PIASTRA EQUIPOTENZIALE - 5015502

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5015502 1809 BG PIASTRA EQUIPOTENZIALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - mit Abdeckhaube

  • Bauform - Aufbau fix

  • Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt - 0

  • Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr - 3

  • Werkstoff der Kontaktschiene - Messing

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195378372

Artikelnummer

OBO5015502

Herstellernummer

5015502

Hersteller

OBO

Ausführung:

mit Abdeckhaube

Bauform:

Aufbau fix

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt:

0

Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr:

3

Werkstoff der Kontaktschiene:

Messing

Breite:

43.5 mm

Isolator:

nein

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8 mm:

0

Länge:

72 mm

Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 30 mm:

0

Höhe:

29 mm

Oberfläche der Kontaktschiene:

vernickelt

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 10 mm:

0

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8-10 mm:

0

Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 40 mm:

0

Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 16 mm² starr:

2

Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 25 mm² starr:

0

Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 95 mm² starr:

0

Werkstoff der Klemme:

Messing

Oberfläche der Klemme:

vernickelt

• Coperchio in polistirolo grigio • Coperchio sigillabile/scrivibile • Base per supporto in acciaio, zincata a nastro • Barra portacontatti e viti in ottone nichelato Possibilità di collegamento: • 3 conduttori a più fili fino a 6 mm² • 2 conduttori a più fili fino a 16 mm²