Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5015270 EX PAS 10 PIASTRA EQUIPOTENZIALE - 5015270

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5015270 EX PAS 10 PIASTRA EQUIPOTENZIALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - nur Klemme

  • Bauform - Aufbau fix

  • Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt - 10

  • Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr - 0

  • Werkstoff der Kontaktschiene - Edelstahl 304 (V2A)

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196427680

Artikelnummer

OBO5015270

Herstellernummer

5015270

Hersteller

OBO

Ausführung:

nur Klemme

Bauform:

Aufbau fix

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt:

10

Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr:

0

Werkstoff der Kontaktschiene:

Edelstahl 304 (V2A)

Breite:

54 mm

Isolator:

ja

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8 mm:

0

Länge:

441 mm

Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 30 mm:

0

Höhe:

4 mm

Oberfläche der Kontaktschiene:

unbehandelt

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 10 mm:

0

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8-10 mm:

0

Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 40 mm:

1

Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 16 mm² starr:

0

Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 25 mm² starr:

0

Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 95 mm² starr:

0

Werkstoff der Klemme:

Edelstahl 304 (V2A)

Oberfläche der Klemme:

unbehandelt

Per la compensazione del potenziale funzionale/di protezione senza scintille secondo DIN VDE 0100-410/-540 e l'equipotenzializzazione di protezione antifulmini senza scintille secondo DIN VDE 0185-305 (IEC/EN/CEI EN 62305-3) in impianti secondo VDE 0165-1 (IEC/EN 60079-14) • Impiego in aree a rischio di esplosione Ex-Zone 1 e 2/21 e 22 • Testato secondo il gruppo di esplosione IIC • Classe corrente impulsiva nominale di scarica H (100 kA) secondo VDE 0185-561-1 (IEC/EN 62561-1) • Isolatori stabilizzati UV e halogen free • Con rondella elastica per il fissaggio delle viti contro l'allentamento secondo VDE 0185-305-3 Addendum 2 • Idoneo ad applicazioni all'interno e all'esterno