OBO BETTERMANN - OBO5015265 EX PAS 5 PIASTRA EQUIPOTENZIALE - 5015265

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Aufbau fix
Ausführung - nur Klemme
Isolator - ja
Höhe - 4 mm
Breite - 54 mm
Packung
1 ST
EAN
4012196427628
Artikelnummer
OBO5015265
Herstellernummer
5015265
Hersteller
OBO
Bauform:
Aufbau fix
Ausführung:
nur Klemme
Isolator:
ja
Höhe:
4 mm
Breite:
54 mm
Länge:
279 mm
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt:
5
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 10 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8-10 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 30 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 40 mm:
1
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr:
0
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 16 mm² starr:
0
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 25 mm² starr:
0
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 95 mm² starr:
0
Werkstoff der Kontaktschiene:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberfläche der Kontaktschiene:
unbehandelt
Werkstoff der Klemme:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberfläche der Klemme:
unbehandelt


