Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5015081 1809 M PIASTRA EQUIPOTENZIALE - 5015081

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - mit Abdeckhaube

  • Bauform - Aufbau fix

  • Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt - 1

  • Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr - 0

  • Werkstoff der Kontaktschiene - Messing

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195378327

Artikelnummer

OBO5015081

Herstellernummer

5015081

Hersteller

OBO

Ausführung:

mit Abdeckhaube

Bauform:

Aufbau fix

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt:

1

Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr:

0

Werkstoff der Kontaktschiene:

Messing

Breite:

52 mm

Isolator:

ja

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8 mm:

0

Länge:

188 mm

Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 30 mm:

1

Höhe:

43 mm

Oberfläche der Kontaktschiene:

vernickelt

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 10 mm:

0

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8-10 mm:

1

Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 40 mm:

0

Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 16 mm² starr:

0

Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 25 mm² starr:

7

Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 95 mm² starr:

0

Werkstoff der Klemme:

Stahl

Oberfläche der Klemme:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Piastra equipotenziale con base in metallo per l'equipotenzializzazione secondo IEC 60364-4-41 / IEC 603645-54 (CEI 64-8) e per l'equipotenzializzazione con parafulmine secondo CEI EN 62305 • Coperchio scorrevole in polistirolo, grigio • Coperchio scorrevole sigillabile/scrivibile • Base in acciaio, zincato • Terminali portacontatti in ottone nichelato • Viti e piastre in acciaio, zincato galvanicamente • Portata di corrente da fulmini 100 kA (10/350) Possibilità di collegamento: • 7 conduttori a uno o più fili fino a 25 mm² o conduttori flessibili fino a 16 mm² • 1 tondo Rd 8-10 • 1 conduttore piatto fino a FL 30 o tondo Rd 8-10