Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5015073 1809 PIASTRA EQUIPOTENZIALE - 5015073

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - mit Abdeckhaube

  • Bauform - Aufbau fix

  • Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt - 1

  • Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr - 0

  • Werkstoff der Kontaktschiene - Messing

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195378273

Artikelnummer

OBO5015073

Herstellernummer

5015073

Hersteller

OBO

Ausführung:

mit Abdeckhaube

Bauform:

Aufbau fix

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt:

1

Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr:

0

Werkstoff der Kontaktschiene:

Messing

Breite:

52 mm

Isolator:

ja

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8 mm:

0

Länge:

188 mm

Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 30 mm:

1

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Höhe:

44.5 mm

Oberfläche der Kontaktschiene:

vernickelt

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 10 mm:

0

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8-10 mm:

1

Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 40 mm:

0

Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 16 mm² starr:

0

Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 25 mm² starr:

7

Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 95 mm² starr:

0

Werkstoff der Klemme:

Stahl

Oberfläche der Klemme:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Piastra equipotenziale per l'equipotenzializzazione secondo DIN VDE 0100-410 / -540 e per l'equipotenzializzazione con parafulmine secondo DIN VDE 0185-305 • Piastra di base e coperchio in polistirolo, grigio • Coperchio sigillabile/scrivibile • Listello di contatto in ottone, nichelato • Viti e piastre in acciaio, zincate galvanicamente • Portata di corrente da fulmini 100kA (10/350) Possibilità di connessione: • 7 conduttori a uno o più fili fino a 25 mm² o conduttori flessibili fino a 16 mm² • 1 tondo Rd 8-10 • 1 piatto fino a FL30 o tondo Rd 8-10