Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5015065 1809 UP PIASTRA EQUIPOTENZIALE - 5015065

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5015065 1809 UP PIASTRA EQUIPOTENZIALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - im Gehäuse

  • Bauform - Aufbau fix

  • Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt - 1

  • Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr - 0

  • Werkstoff der Kontaktschiene - Messing

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195378198

Artikelnummer

OBO5015065

Herstellernummer

5015065

Hersteller

OBO

Ausführung:

im Gehäuse

Bauform:

Aufbau fix

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt:

1

Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr:

0

Werkstoff der Kontaktschiene:

Messing

Breite:

220 mm

Isolator:

ja

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8 mm:

0

Länge:

250 mm

Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 30 mm:

1

Höhe:

67 mm

Oberfläche der Kontaktschiene:

vernickelt

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 10 mm:

0

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8-10 mm:

1

Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 40 mm:

0

Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 16 mm² starr:

0

Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 25 mm² starr:

7

Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 95 mm² starr:

0

Werkstoff der Klemme:

Stahl

Oberfläche der Klemme:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

• barra equipotenziale 1809 montata (senza coperchio scorrevole) in scatola sottotraccia • Scatola con predisposizione per l'inserimento dei cavi e del coperchio sotto traccia Possibilità di collegamento: • 7 conduttori fino a 25 mm² • 1 tondo Rd 8-10 • 1 conduttore piatto fino a FL 30 o tondo Rd 8-10