Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5015057 1810 PIASTRA EQUIPOTENZIALE - 5015057

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5015057 1810 PIASTRA EQUIPOTENZIALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - mit Abdeckhaube

  • Bauform - Aufbau fix

  • Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt - 1

  • Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr - 0

  • Werkstoff der Kontaktschiene - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195378136

Artikelnummer

OBO5015057

Herstellernummer

5015057

Hersteller

OBO

Ausführung:

mit Abdeckhaube

Bauform:

Aufbau fix

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt:

1

Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr:

0

Werkstoff der Kontaktschiene:

Stahl

Breite:

120 mm

Isolator:

nein

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8 mm:

0

Länge:

348 mm

Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 30 mm:

0

Höhe:

83 mm

Oberfläche der Kontaktschiene:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 10 mm:

0

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8-10 mm:

1

Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 40 mm:

1

Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 16 mm² starr:

6

Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 25 mm² starr:

0

Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 95 mm² starr:

0

Werkstoff der Klemme:

Stahl

Oberfläche der Klemme:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

• Piastra di base e coperchio avvitabile in acciaio zincato Sendzimir • Piastra di copertura piombabile / iscrivibile • Listello di contatto in acciaio zincato galvanicamente • Viti e piastre in acciaio zincato a caldo o zincato galvanicamente Possibilità di collegamento: • 6 linee 6-16 mm² • 1 filo tondo Rd 8-10 • 1 conduttore piatto fino a FL 40 • 2 terminale per cavo M8