Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5014477 1814 ST D37 MORSETTO TERRA VARIO - 5014477

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5014477 1814 ST D37 MORSETTO TERRA VARIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Durchmesser Rundleiter 1 - 16...37 mm

  • Flachleiterbreite Leiter 1 - 30...30 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Art der Verbindung - Mehrzweckverbindungsklemme

Packung

  • 25 ST

EAN

4012196391042

Artikelnummer

OBO5014477

Herstellernummer

5014477

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Durchmesser Rundleiter 1:

16...37 mm

Flachleiterbreite Leiter 1:

30...30 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Art der Verbindung:

Mehrzweckverbindungsklemme

Art der Befestigungsschrauben:

Sechskantschraube

• Per barra per cemento armato con diametro 16-37 mm e cavi tondo i piatti • Rapida installazione mediante foro lungo e una sola vite M10 • Controcoppa in metallo rotante per un montaggio semplice e sicuro