OBO BETTERMANN - OBO5014469 1814 FT D37 MORSETTO TERRA VARIO - 5014469

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Art der Verbindung - Mehrzweckverbindungsklemme
Art der Befestigungsschrauben - Sechskantschraube
Packung
25 ST
EAN
4012196391059
Artikelnummer
OBO5014469
Herstellernummer
5014469
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Art der Verbindung:
Mehrzweckverbindungsklemme
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
• Per barra per cemento armato con diametro 16-37 mm e cavi tondo i piatti • Rapida installazione mediante foro lungo e una sola vite M10 • Controcoppa in metallo rotante per un montaggio semplice e sicuro