Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5009235 1816 F1000X1000 PIASTRA MESSA TERRA - 5009235

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5009235 1816 F1000X1000 PIASTRA MESSA TERRA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 1000 mm

  • Breite - 1000 mm

  • Stärke - 3 mm

  • Anschlussfahne Länge - 3000 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195376996

Artikelnummer

OBO5009235

Herstellernummer

5009235

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Länge:

1000 mm

Breite:

1000 mm

Stärke:

3 mm

Anschlussfahne Länge:

3000 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

• Con striscia d'acciaio piatta 3 m FL30 x 3,5 • Con 2 fori passanti Ø 11 mm