Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5001749 2760 B20 FT MORSETTO - 5001749

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5001749 2760 B20 FT MORSETTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - Anschlussschelle

  • Durchmesser Erderanschluss - 20...20 mm

  • Klemmbereich Rundleiter - 8...10 mm

  • Klemmbreite Flachleiter - bis 40 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 20 ST

EAN

4012195754879

Artikelnummer

OBO5001749

Herstellernummer

5001749

Hersteller

OBO

Bauform:

Anschlussschelle

Durchmesser Erderanschluss:

20...20 mm

Klemmbereich Rundleiter:

8...10 mm

Klemmbreite Flachleiter:

bis 40 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoff:

Stahl

• conforme ai requisiti VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3) • adatto al collegamento di fili tondi Rd 8-10 o conduttori piatti fino a FL 40 • con piastra intermedia • montato con 2 viti a testa esagonale M10 x 30 e 2 dadi a testa esagonale M10