Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5001672 2760 25 V4A MANICOTTO - 5001672

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5001672 2760 25 V4A MANICOTTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - Anschlussschelle

  • Durchmesser Erderanschluss - 25...25 mm

  • Klemmbereich Rundleiter - 8...10 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Werkstoff - Edelstahl 316 (V4A)

Packung

  • 5 ST

EAN

4012195901259

Artikelnummer

OBO5001672

Herstellernummer

5001672

Hersteller

OBO

Bauform:

Anschlussschelle

Durchmesser Erderanschluss:

25...25 mm

Klemmbereich Rundleiter:

8...10 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoff:

Edelstahl 316 (V4A)

• conforme ai requisiti VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3) • adatto al collegamento di conduttori tondi Rd 8-10 o conduttori piatti fino a FL 40 • con piastra intermedia • montato con 2 viti a testa esagonale M10 x 30 e 2 dadi a testa esagonale M10