Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5000947 219 20 BP FT DISPERSORE DI TERRA - 5000947

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5000947 219 20 BP FT DISPERSORE DI TERRA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 1500 mm

  • Durchmesser - 20 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung - sonstige

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 5 ST

EAN

4012195371892

Artikelnummer

OBO5000947

Herstellernummer

5000947

Hersteller

OBO

Länge:

1500 mm

Durchmesser:

20 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Kreuzprofil:

nein

Art der Verbindung:

mit Zapfen/Bohrung

• Sistema BP (Bundespost, Poste tedesche) • Ottime proprietà di contatto grazie a inserto in metallo dolce nel foro • Con perno e foro per innesto • Versione FT con rivestimento zincato di ca. 130 µm • conforme ai requisiti VDE 0185-305-3 (IEC/EN/CEIEN 62305-3) e DIN EN 62561-2