OBO BETTERMANN - OBO5000858 219 20 BP V4A DISPERSORE DI TERRA - 5000858

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 1000 mm
Durchmesser - 20 mm
Werkstoff - Edelstahl 316 (V4A)
Ausführung - sonstige
Kreuzprofil - nein
Packung
5 ST
EAN
4012195740650
Artikelnummer
OBO5000858
Herstellernummer
5000858
Hersteller
OBO
Länge:
1000 mm
Durchmesser:
20 mm
Werkstoff:
Edelstahl 316 (V4A)
Ausführung:
sonstige
Kreuzprofil:
nein
Art der Verbindung:
mit Zapfen/Bohrung
• Sistema BP (Bundespost, Poste tedesche) • Ottime proprietà di contatto grazie a inserto in metallo dolce nel foro • Con perno e foro per innesto • Conforme ai requisiti della norma VDE 0185-305 (IEC/EN/CEI EN 62305-3) e DIN EN 62561-2 • Corrente dicortocircuito Ik (50 Hz), Tempo 1 s, Temp. max. 300 °C: 4,5 kA (219 20 BP V4A)


