Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5000500 219 20 BP CU DISPERSORE DI TERRA - 5000500

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5000500 219 20 BP CU DISPERSORE DI TERRA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 1500 mm

  • Durchmesser - 20 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung - sonstige

  • Oberflächenschutz - verkupfert

Packung

  • 5 ST

EAN

4012196336340

Artikelnummer

OBO5000500

Herstellernummer

5000500

Hersteller

OBO

Länge:

1500 mm

Durchmesser:

20 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

sonstige

Oberflächenschutz:

verkupfert

Art der Verbindung:

mit Zapfen/Bohrung

• Sistema BP (Bundespost, Poste tedesche) • In acciaio con un rivestimento in rame di min. 0,25 mm • Ottime proprietà di contatto grazie a inserto in metallo dolce nel foro • Con perno e foro per innesto • Resistenza alla trazione min. 600 N/mm² • Conforme ai requisiti della norma VDE 0185-305 (IEC 62305)