Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5000203 219 20 OMEX FT DISPERSORE DI TERRA - 5000203

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5000203 219 20 OMEX FT DISPERSORE DI TERRA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 2000 mm

  • Durchmesser - 20 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung - sonstige

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 5 ST

EAN

4012195371472

Artikelnummer

OBO5000203

Herstellernummer

5000203

Hersteller

OBO

Länge:

2000 mm

Durchmesser:

20 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Kreuzprofil:

nein

Art der Verbindung:

mit Zapfen/Bohrung

• Sistema OMEX • Con perno e foro per innesto • Con perni esagonali temprati • Rivestimento zincato min. 60 µm • Ottime proprietà di contatto grazie a inserto in metallo dolce nel foro • Conforme ai requisiti della norma VDE 0185-305 (IEC 62305) e DIN EN 62561-2