OBO BETTERMANN - OBO3498140 HT 10X80 TD VITE ANCORAGGIO - 3498140

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Kopfform - sonstige
Länge - 80 mm
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Senkkopf - nein
Packung
50 ST
EAN
4012196563968
Artikelnummer
OBO3498140
Herstellernummer
3498140
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Stahl
Kopfform:
sonstige
Länge:
80 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Senkkopf:
nein
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Kopfdurchmesser:
22.5 mm
Gehärtet:
ja
Schaftdurchmesser:
7 mm


