Startseite

OBO BETTERMANN - OBO3497866 VMU-SH 20X85 MANICOTTO PERFORATO PLASTIC - 3497866

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO3497866 VMU-SH 20X85 MANICOTTO PERFORATO PLASTIC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Hülse - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Länge - 85 mm

  • Mit Flansch - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

4012196606931

Artikelnummer

OBO3497866

Herstellernummer

3497866

Hersteller

OBO

Werkstoff der Hülse:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Länge:

85 mm

Mit Flansch:

ja

La bussola a rete in plastica è un'integrazione della barra di ancoraggio o della bussola a filettatura interna, e serve al montaggio di componenti in muratura.