OBO BETTERMANN - OBO3405127 LWS M12 A4 RONDELLA ELASTICA - 3405127

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch) - 12
Ausführung - gewellt
Innendurchmesser - 12.5 mm
Packung
100 ST
EAN
4012195909774
Artikelnummer
OBO3405127
Herstellernummer
3405127
Hersteller
OBO
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
12
Ausführung:
gewellt
Innendurchmesser:
12.5 mm
Außendurchmesser:
21.1 mm
Stärke:
3.5 mm


