OBO BETTERMANN - OBO3405109 LWS M10 G RONDELLA ELASTICA - 3405109

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Ausführung - flache Enden
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch) - 10
Stärke - 3 mm
Packung
100 ST
EAN
4012195302414
Artikelnummer
OBO3405109
Herstellernummer
3405109
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Ausführung:
flache Enden
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
10
Stärke:
3 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Außendurchmesser:
18.1 mm


