OBO BETTERMANN - OBO3404129 SWS M12 G RONDELLA DENTELLATA - 3404129

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Ausführung - offene Außenverzahnung
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch) - 12
Stärke - 3 mm
Packung
100 ST
EAN
4012195301813
Artikelnummer
OBO3404129
Herstellernummer
3404129
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Ausführung:
offene Außenverzahnung
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
12
Stärke:
3 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Innendurchmesser:
13 mm
Außendurchmesser:
20.5 mm


