OBO BETTERMANN - OBO3404080 SWS M8 G RONDELLA DENTELLATA - 3404080

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Ausführung - offene Außenverzahnung
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch) - 8
Stärke - 2.4 mm
Packung
100 ST
EAN
4012195301691
Artikelnummer
OBO3404080
Herstellernummer
3404080
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Ausführung:
offene Außenverzahnung
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
8
Stärke:
2.4 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Innendurchmesser:
8.4 mm
Außendurchmesser:
15 mm


