Startseite

OBO BETTERMANN - OBO3404064 SWS M6 G RONDELLA DENTELLATA - 3404064

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO3404064 SWS M6 G RONDELLA DENTELLATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Ausführung - offene Außenverzahnung

  • Geeignet für Schraubenmaß (metrisch) - 6

  • Stärke - 2.1 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

4012195301646

Artikelnummer

OBO3404064

Herstellernummer

3404064

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Ausführung:

offene Außenverzahnung

Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):

6

Stärke:

2.1 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Innendurchmesser:

6.4 mm

Außendurchmesser:

11 mm

Conforme a DIN 6798, Forma A.