Startseite

OBO BETTERMANN - OBO3403165 WS M10 G30 G RONDELLA - 3403165

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO3403165 WS M10 G30 G RONDELLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Innendurchmesser - 10.5 mm

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Außendurchmesser - 30 mm

  • Geeignet für Schraubenmaß (metrisch) - 10

Packung

  • 100 ST

EAN

4012195868330

Artikelnummer

OBO3403165

Herstellernummer

3403165

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Innendurchmesser:

10.5 mm

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Außendurchmesser:

30 mm

Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):

10

Werkstoffgüte:

C45 (Stahl)

Stärke:

1.5 mm

Lochform:

rund

Gehärtet:

nein

Angefast:

nein

Rondella con diametro esterno molto grande.