Startseite

OBO BETTERMANN - OBO3402479 966 M12 F RONDELLA - 3402479

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO3402479 966 M12 F RONDELLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Innendurchmesser - 13.5 mm

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Außendurchmesser - 24 mm

  • Geeignet für Schraubenmaß (metrisch) - 12

Packung

  • 100 ST

EAN

4012195300915

Artikelnummer

OBO3402479

Herstellernummer

3402479

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Innendurchmesser:

13.5 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Außendurchmesser:

24 mm

Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):

12

Werkstoffgüte:

sonstige

Stärke:

2.5 mm

Gehärtet:

nein

Angefast:

nein

Rondella per impiego universale.