OBO BETTERMANN - OBO3402444 966 M6 F RONDELLA - 3402444

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser - 6.6 mm
Außendurchmesser - 12 mm
Stärke - 1.2 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
100 ST
EAN
4012195300731
Artikelnummer
OBO3402444
Herstellernummer
3402444
Hersteller
OBO
Innendurchmesser:
6.6 mm
Außendurchmesser:
12 mm
Stärke:
1.2 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
6
Gehärtet:
nein
Angefast:
nein


