Startseite

OBO BETTERMANN - OBO3402339 WS M12 D24 A2 RONDELLA - 3402339

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO3402339 WS M12 D24 A2 RONDELLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Innendurchmesser - 13 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Außendurchmesser - 24 mm

  • Geeignet für Schraubenmaß (metrisch) - 12

Packung

  • 100 ST

EAN

4012195300670

Artikelnummer

OBO3402339

Herstellernummer

3402339

Hersteller

OBO

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Innendurchmesser:

13 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Außendurchmesser:

24 mm

Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):

12

Stärke:

2.5 mm

Lochform:

rund

Angefast:

nein

Conforme a DIN 125 A.