Startseite

OBO BETTERMANN - OBO3402126 WS M12 D24 G RONDELLA - 3402126

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO3402126 WS M12 D24 G RONDELLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Innendurchmesser - 13 mm

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Außendurchmesser - 24 mm

  • Geeignet für Schraubenmaß (metrisch) - 12

Packung

  • 100 ST

EAN

4012195300205

Artikelnummer

OBO3402126

Herstellernummer

3402126

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Innendurchmesser:

13 mm

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Außendurchmesser:

24 mm

Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):

12

Werkstoffgüte:

C45 (Stahl)

Stärke:

2.5 mm

Lochform:

rund

Gehärtet:

nein

Angefast:

nein

Conforme a DIN 125 A.