Startseite

OBO BETTERMANN - OBO3402096 WS M10 D20 G RONDELLA - 3402096

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO3402096 WS M10 D20 G RONDELLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Innendurchmesser - 10.5 mm

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Außendurchmesser - 20 mm

  • Geeignet für Schraubenmaß (metrisch) - 10

Packung

  • 100 ST

EAN

4012195300137

Artikelnummer

OBO3402096

Herstellernummer

3402096

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Innendurchmesser:

10.5 mm

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Außendurchmesser:

20 mm

Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):

10

Werkstoffgüte:

C45 (Stahl)

Stärke:

2 mm

Lochform:

rund

Gehärtet:

nein

Angefast:

nein

Conforme a DIN 125 A.