Startseite

OBO BETTERMANN - OBO3402088 WS M8 D16 G RONDELLA - 3402088

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO3402088 WS M8 D16 G RONDELLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Innendurchmesser - 8.4 mm

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Außendurchmesser - 16 mm

  • Geeignet für Schraubenmaß (metrisch) - 8

Packung

  • 100 ST

EAN

4012195300076

Artikelnummer

OBO3402088

Herstellernummer

3402088

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Innendurchmesser:

8.4 mm

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Außendurchmesser:

16 mm

Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):

8

Werkstoffgüte:

C45 (Stahl)

Stärke:

1.6 mm

Gehärtet:

nein

Angefast:

nein

Conforme a DIN 125 A.